af(旭風防)
ウインドスクリーン
ウインドスクリーン
用途
スクリーン
材質
ポリカーボネイト樹脂
色
クリアー
質量(g)
(約)1000
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
470×360×2.5
適合車種
ホンダ/Rebel 250/2BK-MC49(2020年3月~)/8BK-MC49(2022年12月~)/Rebel 250 S Edition取付不可
内容量
1個
注意
※「ウインドスクリーン」「メーターバイザー」の取付ステーは共通です。「メーターバイザー単品RBL-08-01定価7,000円」を購入で交換が可能です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29095826
RBL-03
¥
19,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください