曜日別特売

カッコ ファブリックソファ 両側パネルタイプ H1500 コンセント付き

カッコ ファブリックソファ 両側パネルタイプ H1500 コンセント付き - アール・エフ・ヤマカワカッコ ファブリックソファ 両側パネルタイプ H1500 コンセント付き - アール・エフ・ヤマカワカッコ ファブリックソファ 両側パネルタイプ H1500 コンセント付き - アール・エフ・ヤマカワカッコ ファブリックソファ 両側パネルタイプ H1500 コンセント付き - アール・エフ・ヤマカワカッコ ファブリックソファ 両側パネルタイプ H1500 コンセント付き - アール・エフ・ヤマカワカッコ ファブリックソファ 両側パネルタイプ H1500 コンセント付き - アール・エフ・ヤマカワカッコ ファブリックソファ 両側パネルタイプ H1500 コンセント付き - アール・エフ・ヤマカワカッコ ファブリックソファ 両側パネルタイプ H1500 コンセント付き - アール・エフ・ヤマカワ

スマホやPCの充電に便利なコンセント付きです。背面と両側面に頭上までしっかりカバーするパネルを取り付けることで1人用のブース型ソファとしてご利用いただけます。ソファは座幅720mmで肘を広げても余裕のあるゆったりサイズ、両側のパネルは座面より奥行きがあり横からの視線も気になりにくい設計。ソファは固めのクッションで背座共に沈み込みが少なく立ち上がりやすい仕様です。パネル部分もウレタン入りファブリック仕上げでソフトな感触、包み込まれるような居心地で安心感がありリラックスできます。

用途休憩や1人で集中したいソロワークに最適です。仕様コンセント仕様材質背・座:天然木・合板・ウレタンフォーム、パネル:スチール・ウレタンフォーム、張地:布(PL)、脚部:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP、コンセント:合成樹脂質量(kg)28.9定格電圧(V)100(屋内用)コード長さ(mm)約1950(製品後端~プラグ端)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1500内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29097725RFFBS-8015BER-NCベージュ800×700×1500430
オープン
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
29097734RFFBS-8015GNR-NCグリーン800×700×1500430
オープン
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
29097750RFFBS-8015LGR-NCライトグレー800×700×1500430
オープン
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする