市場
デスクチェア
PUと布地を組み合わせたなめらかな曲線がきれいなデスクチェア。シンプルで落ち着いた色使いなので、どんな空間にも合わせやすいです。
材質
脚:金属(スチール)、張地:綿64%・ポリエステル32%・レーヨン4%・ポリウレタン
質量(kg)
6.2
色
BE-DBR
耐荷重(kg)
70
キャスター
あり
肘掛
肘なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
615×625×720
塗装
粉体塗装
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※定期的にねじを締めなおしてください。椅子以外の用途には使用しないでください。長持ちさせるためにも丁寧な取り扱いをお願いします。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29097899
CH-2801BE-DBR
720
430~
6.2
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420