アイスマンエネチャージ
真空ステンレス缶に水冷服アイスマンベストの交換用冷凍ペットボトルを入れて持ち運び可能!
600mlの凍ったペットボトルを4本持ち運び可能!
大容量約5.5L
350mlのアルミ缶は8本入ります。
長時間の保冷を可能にした真空二層ステンレス。
理想の保冷効果で結露の発生も抑えた真空断熱。
長時間現場作業をするプロユーザーの必需品!
用途アイスマンベスト用冷凍ペットボトルクーラー
材質本体:ステンレス鋼/蓋・飲み口:ポリプロピレン/パッキン:シリコーン
質量(g)1740
容量(L)約5.5
構造ステンレス真空2層構造
収納の目安600mlペットボトル4本または350mlアルミ缶8本
内容量1個
注意
※本品に直接食べ物や飲み物を入れないでください。本品に直接ドライアイスや高温の物を入れないでください。