トルネードラカン 空調空冷服 ベスト TR3391 (服のみ)

トルネードラカン 空調空冷服 ベスト TR3391 (服のみ) 日新被服 トルネードラカン 空調空冷服 ベスト TR3391 (服のみ) 日新被服 トルネードラカン 空調空冷服 ベスト TR3391 (服のみ) 日新被服 トルネードラカン 空調空冷服 ベスト TR3391 (服のみ) 日新被服 トルネードラカン 空調空冷服 ベスト TR3391 (服のみ) 日新被服 トルネードラカン 空調空冷服 ベスト TR3391 (服のみ) 日新被服

プロ仕様空調空冷服 トルネードラカン。
薄すぎず厚すぎず、丈夫。フェード調ドッド柄。
楽らく電池操作ポケット(特許取得):服内のバッテリーを服外から直接、簡単に操作可能。バッテリー操作の度に服の前ファスナーを開閉する必要なし。
空冷メッシュポケット:ファン風がメッシュを通過してバッテリーを空冷。バッテリー本来の性能と寿命を高レベルで維持。
襟芯バンド排気孔:首筋通風性が大幅アップ。首の後ろだけでなく、首全体(前後左右)が涼しい。顎、耳、顔も涼しい。

セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル65、綿35 質量(g/m2)220 内容量1着
注意
※専用バッテリーセット・専用ファンセットは別売りです。
※TR空調空冷服は絶対に危険物等を吸い込むことのない安全な環境でご使用ください。
※TR空調空冷服は、ご使用の前に「安全上の注意」「取扱説明書」を十分お読み頂き、適正にご使用ください。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29102598 TR3391-314-M ドットブルーグレー M 116 46 66
6,690
4,690
5,159 (税込)
3日以内出荷

返品不可
29102625 TR3391-314-3L ドットブルーグレー 3L 128 52 72
6,690
4,690
5,159 (税込)
3日以内出荷

返品不可
29102634 TR3391-314-4L ドットブルーグレー 4L 132 54 74
7,000
4,890
5,379 (税込)
3日以内出荷

返品不可
29102650 TR3391-314-5L ドットブルーグレー 5L 138 56 74
7,000
4,890
5,379 (税込)
3日以内出荷

返品不可
29102659 TR3391-404-M ドットシルバー M 116 46 66
6,690
4,690
5,159 (税込)
3日以内出荷

返品不可
29102668 TR3391-404-L ドットシルバー L 120 48 68
6,690
4,690
5,159 (税込)
3日以内出荷

返品不可
29102677 TR3391-404-LL ドットシルバー LL 124 50 70
6,690
4,690
5,159 (税込)
3日以内出荷

返品不可
29102695 TR3391-404-4L ドットシルバー 4L 132 54 74
7,000
4,890
5,379 (税込)
3日以内出荷

返品不可
29102704 TR3391-404-5L ドットシルバー 5L 138 56 74
7,000
4,890
5,379 (税込)
3日以内出荷

返品不可
29102607 TR3391-314-L ドットブルーグレー L 120 48 68
6,690
 
 
取扱い終了

返品不可
29102616 TR3391-314-LL ドットブルーグレー LL 124 50 70
6,690
 
 
取扱い終了

返品不可
29102686 TR3391-404-3L ドットシルバー 3L 128 52 72
6,690
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする