LION (ライオン事務器)
プレジデント用チェアー 革張り
座面にかかる荷重に応じて、背もたれの反力が変化するセルフアジャストロッキング機構を採用。大柄な方にも小柄な方にも、面倒な操作なくストレスの少ない快適な座り心地を提供します。
仕様
セルフアジャストロッキング機構、ロッキング固定可能(4ポジション)
幅(mm)
670
色
ブラック
奥行(mm)
630
キャスター
あり
肘掛
あり
グリーン購入法
適合
ハンガー
なし
オットマン
なし
内容量
1脚
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包軒先渡しのご対応となります。
※一部地域では立地条件によっては車上渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29103675
No.5875L
410~480
25.3
¥
202,600
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29103684
No.5876L
410~480
24.1
¥
190,300
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。