LION (ライオン事務器)
プレジデント用チェアー (セムノ)
ロッキング時に座面前部が持ち上がらないため、大腿部の圧迫を軽減します。背座一体のラウンド形状とクッションの配置により、心地よく包まれる感覚で安定姿勢を維持します。
仕様
ロッキング強弱調節可能、ロッキング固定可能(5ポジション)
キャスター
あり
肘掛
あり
座高(mm)
420~475
グリーン購入法
適合
内容量
1脚
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包軒先渡しのご対応となります。
※一部地域では立地条件によっては車上渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29103700
No.5895L
ブラック
420~475
21
¥
622,800
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29103709
No.5896F
オフブラック
420~475
20
¥
431,600
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29103718
No.5896F
ミディアムグレー
420~475
20
¥
431,600
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。