曜日別特売

ノックリムーバーエアハンマーセット

ノックリムーバーエアハンマーセット - KOTO

タイロットエンド抜き取りの新たな革命。
付属のエアハンマーを使用して簡単に手早く抜取り作業が行えます。
軽自動車~普通車対応。(一部の車種を除きます。)
エアーハンマーは株式会社空研の「BRH-6K」を使用。
3種類のアタッチメントは従来通りハンマーの打撃のよる打ち抜きにも対応しています。
タイロットエンドブーツを傷めることがありません。

仕様振動値a(3軸合成値)(m/s2):7.3セット内容ボールジョイントノックリムーバーINR-1014S、3/8エアーハンマー用ロッドINR-3/8、エアハンマーBRH-6K全長(mm)224質量(kg)1.33全高(mm)166使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.28ホース口金取付ねじRc1/4使用コンプレッサ2.2(kW)打撃数(bpm)1800チゼル軸径(Φmm)10.2内容量1セット
注意
※本製品はタイロットエンドの抜取り専用の商品です。他の部位には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29100595KHI-500S
68,500
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする