曜日別特売

マツダ車用燃料フィルターレンチ&トルクレンチセット

マツダ車用燃料フィルターレンチ&トルクレンチセット - JTCマツダ車用燃料フィルターレンチ&トルクレンチセット - JTCマツダ車用燃料フィルターレンチ&トルクレンチセット - JTCマツダ車用燃料フィルターレンチ&トルクレンチセット - JTCマツダ車用燃料フィルターレンチ&トルクレンチセット - JTCマツダ車用燃料フィルターレンチ&トルクレンチセット - JTCマツダ車用燃料フィルターレンチ&トルクレンチセット - JTCマツダ車用燃料フィルターレンチ&トルクレンチセット - JTC

マツダ スカイアクティブディーゼルの燃料フィルター 新旧使用可能
JTC6013とJTC1472のセットとなります。

仕様差込:9.5mm・12.7mm、トルクレンチ:差込9.5mm適合エンジン型式S5-DPTS適合車種適合車種:CX-3・デミオ ・スカイアクティブディーゼルエンジン純正純正品番S51C-13-ZA5A・S51C-13-ZA5-B適合型式DK5 / DJ5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29116135JTC6013SET
42,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする