レバーハンドル型 ステンレス製ボールバルブ

レバーハンドル型 ステンレス製ボールバルブ - ハマイ

設計・製造の簡素化により、機能性と経済性を両立させたエコノミーモデル。
耐食性に優れたステンレス鋼(SCS14A)を使用し、さまざまな流体に対応可能。
操作性に優れたレバーハンドルを採用しています。
※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。

材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-20~180(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ボール)SCS14A材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS304/ビニールコーティング・赤色材質(エンドキャップ)SCS14Aバルブ種類ボールバルブ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29124840BST-01-08Rc81/4
4,490
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
29124849BST-01-10Rc103/8
4,810
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
29124858BST-01-15Rc151/2
5,960
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
29124867BST-01-20Rc203/4
6,900
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
29124876BST-01-25Rc251
8,700
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
29124885BST-01-32Rc321・1/4
14,830
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
29124894BST-01-40Rc401・1/2
19,250
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
29124910BST-01-50Rc502
26,580
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする