JTT
SHINEケーブル for iOS
時間とともに発光色が変化する光るiOSケーブル
全長(m)
約1
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
USB-Aオス、iOSオス
入力
最大5V/2.4A
変換タイプ
オス-オス
内容量
1個
注意
※MFI認証品ではございません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29127125
SHINE-UL-10
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください