鋳鉄製Vブロック B型

鋳鉄製Vブロック B型 SK 鋳鉄製Vブロック B型 SK 鋳鉄製Vブロック B型 SK

定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定や円筒型製品の精密検査、保持具として使用します。

用途ケガキ用ブロックに 幅(mm)100 型式B型 高さ(mm)60 材質(本体)鋳鉄 奥行(mm)38 本体質量(g)950 入数(個)2 RoHS指令(10物質対応)対応 相互差(mm)底面とV溝の平行度、一対のVブロックのV面高さ:0.07 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×60×38 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29127317 DCV-100BJ
17,500
15,980
17,578 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする