スチール製キャスター付きスリムカウンター用中間棚

スチール製キャスター付きスリムカウンター用中間棚 ストア・エキスプレス

スリムカウンター(61-779-58-2、61-779-59-2)専用の追加棚です。

種別W120cm用 材質スチール製 焼付塗装 質量(kg)3.5 耐荷重(kg)30 棚板厚さ(mm)20 寸法(幅W×奥行D)(cm)114.6×35.5 内容量1枚
注意
※受注生産のため、時期によって通常納期よりお時間をいただく場合がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29134308 2721-430
3,698
4,068 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 570 / 税込 627
北海道地方 数量1につき 980 / 税込 1,078
沖縄地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1につき 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする