曜日別特売

エニーザチェア(Anyza)/AF2_クロスタイプ

エニーザチェア(Anyza)/AF2_クロスタイプ - 内田洋行エニーザチェア(Anyza)/AF2_クロスタイプ - 内田洋行エニーザチェア(Anyza)/AF2_クロスタイプ - 内田洋行エニーザチェア(Anyza)/AF2_クロスタイプ - 内田洋行エニーザチェア(Anyza)/AF2_クロスタイプ - 内田洋行エニーザチェア(Anyza)/AF2_クロスタイプ - 内田洋行エニーザチェア(Anyza)/AF2_クロスタイプ - 内田洋行エニーザチェア(Anyza)/AF2_クロスタイプ - 内田洋行
材質クロスグリーン購入法適合内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(座面)
色(背面)
全高(mm)
本体質量(kg)
肘掛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
293828875-301-1501ダークグレイダークグレイ--なし
36,600
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
293828965-301-1504ブルーブルー--なし
36,600
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
293829055-301-1505ダークブルーダークブルー--なし
36,600
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
293829145-301-1507グラスグリーングラスグリーン--なし
36,600
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
293829305-301-1509ワインレッドワインレッド--なし
36,600
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
293829395-301-1551ダークグレイダークグレイ--なし
37,400
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
293829485-301-1554ブルーブルー--なし
37,400
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
293829575-301-1555ダークブルーダークブルー--なし
37,400
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
293829665-301-1557グラスグリーングラスグリーン--なし
37,400
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
293829755-301-1559ワインレッドワインレッド--なし
37,400
23,980
26,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年4月3日
293831855-301-2501ダークグレイダークグレイ--なし
35,700
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
293831945-301-2504ブルーブルー--なし
35,700
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
293832105-301-2505ダークブルーダークブルー--なし
35,700
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
293832195-301-2507グラスグリーングラスグリーン--なし
35,700
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
293832285-301-2509ワインレッドワインレッド--なし
35,700
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
293832375-301-2551ダークグレイダークグレイ--なし
36,500
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
293832465-301-2554ブルーブルー--なし
36,500
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
293832555-301-2555ダークブルーダークブルー--なし
36,500
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
293832645-301-2557グラスグリーングラスグリーン--なし
36,500
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
293832805-301-2559ワインレッドワインレッド--なし
36,500
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615129585-301-1811ダークグレイダークグレイ--リング肘
49,800
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615129675-301-1814ブルーブルー--リング肘
49,800
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615129765-301-1815ダークブルーダークブルー--リング肘
49,800
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615129855-301-1817グラスグリーングラスグリーン--リング肘
49,800
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615130015-301-1819ワインレッドワインレッド--リング肘
49,800
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615130105-301-1611ダークグレイダークグレイ--L型肘
43,600
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615130195-301-1614ブルーブルー--L型肘
43,600
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615130285-301-1615ダークブルーダークブルー--L型肘
43,600
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615130375-301-1617グラスグリーングラスグリーン--L型肘
43,600
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615130465-301-1619ワインレッドワインレッド--L型肘
43,600
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615130555-301-1861ダークグレイダークグレイ--リング肘
50,600
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615130715-301-1864ブルーブルー--リング肘
50,600
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615130805-301-1865ダークブルーダークブルー--リング肘
50,600
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615130895-301-1867グラスグリーングラスグリーン--リング肘
50,600
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615130985-301-1869ワインレッドワインレッド--リング肘
50,600
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615131075-301-1661ダークグレイダークグレイ--L型肘
44,400
30,980
34,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615131165-301-1664ブルーブルー--L型肘
44,400
30,980
34,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615131255-301-1665ダークブルーダークブルー--L型肘
44,400
30,980
34,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615131415-301-1667グラスグリーングラスグリーン--L型肘
44,400
30,980
34,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615131505-301-1669ワインレッドワインレッド--L型肘
44,400
30,980
34,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615131595-301-2811ダークグレイダークグレイ--リング肘
48,900
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615131685-301-2814ブルーブルー--リング肘
48,900
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615131775-301-2815ダークブルーダークブルー--リング肘
48,900
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615131865-301-2817グラスグリーングラスグリーン--リング肘
48,900
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615131955-301-2819ワインレッドワインレッド--リング肘
48,900
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615132115-301-2611ダークグレイダークグレイ--L型肘
42,700
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615132205-301-2614ブルーブルー--L型肘
42,700
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615132295-301-2615ダークブルーダークブルー--L型肘
42,700
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615132385-301-2617グラスグリーングラスグリーン--L型肘
42,700
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615132475-301-2619ワインレッドワインレッド--L型肘
42,700
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする