曜日別特売

Reflek(リーフレク)/RA-300_ホワイトフレーム_ハイバック

Reflek(リーフレク)/RA-300_ホワイトフレーム_ハイバック - 内田洋行Reflek(リーフレク)/RA-300_ホワイトフレーム_ハイバック - 内田洋行Reflek(リーフレク)/RA-300_ホワイトフレーム_ハイバック - 内田洋行Reflek(リーフレク)/RA-300_ホワイトフレーム_ハイバック - 内田洋行Reflek(リーフレク)/RA-300_ホワイトフレーム_ハイバック - 内田洋行Reflek(リーフレク)/RA-300_ホワイトフレーム_ハイバック - 内田洋行Reflek(リーフレク)/RA-300_ホワイトフレーム_ハイバック - 内田洋行Reflek(リーフレク)/RA-300_ホワイトフレーム_ハイバック - 内田洋行
材質クロスメッシュ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×660×985~1075色(フレーム)ホワイトグリーン購入法適合背タイプハイバック内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全224種類を絞り込む
色(背面)
肘掛
224種類すべて表示中
注文コード
品番
色(座面)
色(背面)
全高(mm)
本体質量(kg)
肘掛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
294314675-378-3001ミディアムグレイミディアムグレイ985~107513.56なし
97,200
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294314765-378-3002オフベージュオフベージュ985~107513.56なし
97,200
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294314855-378-3003ペールブルーペールブルー985~107513.56なし
97,200
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294314945-378-3004ディープブルーディープブルー985~107513.56なし
97,200
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294315105-378-3005ピスタチオグリーンピスタチオグリーン985~107513.56なし
97,200
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294315195-378-3006フォレストグリーンフォレストグリーン985~107513.56なし
97,200
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294315285-378-3007ライトテラコッタライトテラコッタ985~107513.56なし
97,200
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294315375-378-3031ミディアムグレイミディアムグレイ985~107515.65T型肘
112,600
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294315465-378-3032オフベージュオフベージュ985~107515.65T型肘
112,600
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294315555-378-3033ペールブルーペールブルー985~107515.65T型肘
112,600
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294315645-378-3034ディープブルーディープブルー985~107515.65T型肘
112,600
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294315805-378-3035ピスタチオグリーンピスタチオグリーン985~107515.65T型肘
112,600
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294315895-378-3036フォレストグリーンフォレストグリーン985~107515.65T型肘
112,600
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294315985-378-3037ライトテラコッタライトテラコッタ985~107515.65T型肘
112,600
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294316075-378-3061ミディアムグレイミディアムグレイ985~107515.86アジャスタブル肘
122,900
76,980
84,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294316165-378-3062オフベージュオフベージュ985~107515.86アジャスタブル肘
122,900
76,980
84,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294316255-378-3063ペールブルーペールブルー985~107515.86アジャスタブル肘
122,900
76,980
84,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294316345-378-3064ディープブルーディープブルー985~107515.86アジャスタブル肘
122,900
76,980
84,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294316505-378-3065ピスタチオグリーンピスタチオグリーン985~107515.86アジャスタブル肘
122,900
76,980
84,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294316595-378-3066フォレストグリーンフォレストグリーン985~107515.86アジャスタブル肘
122,900
76,980
84,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294316685-378-3067ライトテラコッタライトテラコッタ985~107515.86アジャスタブル肘
122,900
76,980
84,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294316775-378-3101ミディアムグレイミディアムグレイ985~107513.56なし
98,600
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294316865-378-3102オフベージュオフベージュ985~107513.56なし
98,600
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294316955-378-3103ペールブルーペールブルー985~107513.56なし
98,600
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294317045-378-3104ディープブルーディープブルー985~107513.56なし
98,600
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294317205-378-3105ピスタチオグリーンピスタチオグリーン985~107513.56なし
98,600
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294317295-378-3106フォレストグリーンフォレストグリーン985~107513.56なし
98,600
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294317385-378-3107ライトテラコッタライトテラコッタ985~107513.56なし
98,600
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294317475-378-3131ミディアムグレイミディアムグレイ985~107515.65T型肘
114,000
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294317565-378-3132オフベージュオフベージュ985~107515.65T型肘
114,000
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294317655-378-3133ペールブルーペールブルー985~107515.65T型肘
114,000
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294317745-378-3134ディープブルーディープブルー985~107515.65T型肘
114,000
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294317905-378-3135ピスタチオグリーンピスタチオグリーン985~107515.65T型肘
114,000
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294317995-378-3136フォレストグリーンフォレストグリーン985~107515.65T型肘
114,000
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294318085-378-3137ライトテラコッタライトテラコッタ985~107515.65T型肘
114,000
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294318175-378-3161ミディアムグレイミディアムグレイ985~107515.86アジャスタブル肘
124,300
76,980
84,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294318265-378-3162オフベージュオフベージュ985~107515.86アジャスタブル肘
124,300
76,980
84,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294318355-378-3163ペールブルーペールブルー985~107515.86アジャスタブル肘
124,300
76,980
84,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294318445-378-3164ディープブルーディープブルー985~107515.86アジャスタブル肘
124,300
76,980
84,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294318605-378-3165ピスタチオグリーンピスタチオグリーン985~107515.86アジャスタブル肘
124,300
76,980
84,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294318695-378-3166フォレストグリーンフォレストグリーン985~107515.86アジャスタブル肘
124,300
76,980
84,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294318785-378-3167ライトテラコッタライトテラコッタ985~107515.86アジャスタブル肘
124,300
76,980
84,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294318875-378-3201ミディアムグレイミディアムグレイ985~107513.56なし
97,200
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294318965-378-3202オフベージュオフベージュ985~107513.56なし
97,200
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294319055-378-3203ペールブルーペールブルー985~107513.56なし
97,200
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294319145-378-3204ディープブルーディープブルー985~107513.56なし
97,200
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294319305-378-3205ピスタチオグリーンピスタチオグリーン985~107513.56なし
97,200
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294319395-378-3206フォレストグリーンフォレストグリーン985~107513.56なし
97,200
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294319485-378-3207ライトテラコッタライトテラコッタ985~107513.56なし
97,200
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294319575-378-3231ミディアムグレイミディアムグレイ985~107515.65T型肘
112,600
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする