エフチエア プレーンメッシュバック ハイバック ブラックフレーム <配送時組立サービス付>

エフチエア プレーンメッシュバック ハイバック ブラックフレーム  <配送時組立サービス付> イトーキ エフチエア プレーンメッシュバック ハイバック ブラックフレーム  <配送時組立サービス付> イトーキ エフチエア プレーンメッシュバック ハイバック ブラックフレーム  <配送時組立サービス付> イトーキ エフチエア プレーンメッシュバック ハイバック ブラックフレーム  <配送時組立サービス付> イトーキ エフチエア プレーンメッシュバック ハイバック ブラックフレーム  <配送時組立サービス付> イトーキ エフチエア プレーンメッシュバック ハイバック ブラックフレーム  <配送時組立サービス付> イトーキ エフチエア プレーンメッシュバック ハイバック ブラックフレーム  <配送時組立サービス付> イトーキ エフチエア プレーンメッシュバック ハイバック ブラックフレーム  <配送時組立サービス付> イトーキ

機能美を”デザイン”に昇華させたハイパフォーマンスチェア。
腰部はしっかりとフィットし肩部は自由に動かせるフィット&フリー。
ハイスペックチェアの機能を質の高いデザインへと昇華させた、パフォーマンス性に優れたオフィス・チェアです。
爽快感と適度なホールド感のメッシュバック、腰から背中をしっかりと支えながら空気を通す快適な座り心地を実現しています。背の面形状によって広範囲をソフトにホールドします。
クラスを超えた座り心地や調節機構、ロッキングの強弱簡易調節、座の前縁が折れ曲がる方式の座の奥行調節、背もたれ初期角度調整などを標準装備しました。

質量(kg)15 タイププレーンメッシュバック ハイバック キャスター抵抗付ウレタン双輪キャスター 肘掛なし 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)675×630×940 材質(脚)強化ナイロン樹脂・抵抗付きウレタン双輪キャスター付き 材質(座面)抗ウィルス再生布地張り(再生ポリエステル63%・ポリエステル37%) 材質(ブラケット)強化ナイロン樹脂 材質(背)抗ウィルス再生布地メッシュ張り(ポリエステル73%・再生ポリエステル27%) グリーン購入法適合 背タイプハイバック 色(ベース)ブラック サービス分類組立・設置・取付 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
KG170JVM-T1T1 29142954
KG170JVM-T1T1 29142954
29142954 KG170JVM-T1T1 ブラック 940 430~545 15
95,900
69,980
76,978 (税込)
16日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KG170JVM-T1W6 29142979
KG170JVM-T1W6 29142979
29142979 KG170JVM-T1W6 ライトグレー 940 430~545 15
95,900
69,980
76,978 (税込)
16日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KG170JVM-T1M4 29142988
KG170JVM-T1M4 29142988
29142988 KG170JVM-T1M4 ラズベリーレッド 940 430~545 15
95,900
69,980
76,978 (税込)
16日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KG170JVM-T1D3 29142997
KG170JVM-T1D3 29142997
29142997 KG170JVM-T1D3 アンバーオレンジ 940 430~545 15
95,900
69,980
76,978 (税込)
16日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KG170JVM-T1H2 29143006
KG170JVM-T1H2 29143006
29143006 KG170JVM-T1H2 チョコレートブラウン 940 430~545 15
95,900
69,980
76,978 (税込)
16日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KG170JVM-T1Y3 29143015
KG170JVM-T1Y3 29143015
29143015 KG170JVM-T1Y3 サンドイエロー 940 430~545 15
95,900
69,980
76,978 (税込)
16日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KG170JVM-T1Q6 29143024
KG170JVM-T1Q6 29143024
29143024 KG170JVM-T1Q6 モスグリーン 940 430~545 15
95,900
69,980
76,978 (税込)
16日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KG170JVM-T1A3 29143049
KG170JVM-T1A3 29143049
29143049 KG170JVM-T1A3 ストロングブルー 940 430~545 15
95,900
69,980
76,978 (税込)
16日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KG170JVM-T1B2 29143058
KG170JVM-T1B2 29143058
29143058 KG170JVM-T1B2 ネイビーブルー 940 430~545 15
95,900
69,980
76,978 (税込)
16日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29142970 KG170JVM-T1W2 オフブラック 940 430~545 15
95,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29143040 KG170JVM-T1Q2 アイビーグリーン 940 430~545 15
95,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29143067 KG170JVM-T1X7 プラムパープル 940 430~545 15
95,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29142970 KG170JVM-T1W2 29142954 KG170JVM-T1T1 KG170JVM-T1T1 エフチエア プレーンメッシュバック ハイバック ブラックフレーム  <配送時組立サービス付> イトーキ 29142954 エフチエア プレーンメッシュバック ハイバック ブラックフレーム <配送時組立サービス付> イトーキ 1台 69,980 税込76,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29143040 KG170JVM-T1Q2 29143024 KG170JVM-T1Q6 KG170JVM-T1Q6 エフチエア プレーンメッシュバック ハイバック ブラックフレーム  <配送時組立サービス付> イトーキ 29143024 エフチエア プレーンメッシュバック ハイバック ブラックフレーム <配送時組立サービス付> イトーキ 1台 69,980 税込76,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29143067 KG170JVM-T1X7 29143058 KG170JVM-T1B2 KG170JVM-T1B2 エフチエア プレーンメッシュバック ハイバック ブラックフレーム  <配送時組立サービス付> イトーキ 29143058 エフチエア プレーンメッシュバック ハイバック ブラックフレーム <配送時組立サービス付> イトーキ 1台 69,980 税込76,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする