【レンタル】ハンディロガー MR2041-MU

【レンタル】ハンディロガー MR2041-MU CHINO(チノー) 【レンタル】ハンディロガー MR2041-MU CHINO(チノー) 【レンタル】ハンディロガー MR2041-MU CHINO(チノー) 【レンタル】ハンディロガー MR2041-MU CHINO(チノー) 【レンタル】ハンディロガー MR2041-MU CHINO(チノー)

入力種類は熱電対K、E、J、Tの4種類と直流電圧0~5V、直流電流0~20mAのマルチレンジです。
測定値を4チャンネル同時に表示できます。
入力チャンネルごとに上限・下限の警報判定、最大値、最小値、平均値の演算ができます。
マルチメディアカードにデータを記録する外部メモリー仕様は、4チャンネル使用時、収録間隔1秒で24時間収録できます。最大5百万データ保存できます。
収録方法は測定間隔ごとに測定値を収録するログモードとキー操作(トリガ)ごとに測定値を収録するタグモードを用意し、測定状況に合わせて使い分けるごとができます。
専用の読取ソフトを用意し、収録データの読み出し、グラフ表示、また、設定条件の書き込みなどの操作が簡単にできます。
IP64の防塵防滴構造で、安心してご使用いただけます。専用の防水コネクタ付き温度センサも用意しています。
電源は単3乾電池で、携帯移動に便利です。ひとり一台のパーソナルレコーダとしてご使用いただけます。また、連続運転にはAC電源アダプタも用意しています。

内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※1 測定範囲は熱電対の仕様により異なります。
※読取ソフトは別売です。
※熱電対等のセンサーは付属していません。別途ご用意ください。
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
レンタル日数(日)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29272436 MR2041-MU 1-9255-02-62 15
20,300
20,097
22,107 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29272454 MR2041-MU 1-9255-02-60 5
14,500
14,355
15,791 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29272470 MR2041-MU 1-9255-02-61 10
17,400
17,226
18,949 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29272479 MR2041-MU 1-9255-02-63 20
23,200
20,900
22,990 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29272488 MR2041-MU 1-9255-02-64 30
29,000
28,710
31,581 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29272497 MR2041-MU 1-9255-02-68 40
37,700
37,323
41,055 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29272506 MR2041-MU 1-9255-02-69 50
45,000
44,550
49,005 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64614605 MR2041-MU 1-9255-02-65 1(延長)
1,200
1,190
1,309 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
29272445 MR2041-MU 1-9255-02-40 1(延長)
3,080
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29272445 MR2041-MU 64614605 MR2041-MU MR2041-MU 【レンタル】ハンディロガー MR2041-MU CHINO(チノー) 64614605 【レンタル】ハンディロガー MR2041-MU CHINO(チノー) 1個 1,190 税込1,309

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「科学研究・開発用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする