曜日別特売

ecoスリットカーテン

ecoスリットカーテン - 石塚ecoスリットカーテン - 石塚ecoスリットカーテン - 石塚ecoスリットカーテン - 石塚ecoスリットカーテン - 石塚ecoスリットカーテン - 石塚ecoスリットカーテン - 石塚ecoスリットカーテン - 石塚
(1件のレビュー)

冷蔵ショーケース(オープンタイプ)の消費電力削減に効果的なスリットカーテン(ビニールカーテン)です。
また曇り防止用の穴が空いているので、水滴が付きづらく、中にある商品が見えにくくなる心配がありません。
上部には引っかけ穴、裏側にはマジックテープが2箇所付いておりますので、取り付け場所に応じて設置して頂く事が出来ます。

用途スーパーマーケットやコンビニエンスストアなどの冷蔵ショーケース(オープンタイプ)の消費電力削減用仕様設置用引っ掛け穴2ヶ所・マジックテープ2ヶ所穴径(Φmm)曇り防止:1~1.5(約8mmピッチ)間口(mm)600寸法(幅W×高さH)(mm)600×1700生地厚(mm)0.5スリット幅(mm)100内容量1本
注意
※生地の端部に多少カールが発生します。(使用頂いていると徐々に緩和されます。)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29439639-
4,980
4,598
5,058(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29439639
2024-02-25
用途: 冷蔵ケースの保冷用
卸売・小売業

これまで、飲料の冷蔵ケースように節電、タンクに溜まる結露を減らすのにホームセンターにてテーブルクロスのマットを購入し、スリットを入れて使用していたが、1年たたずにスリットに亀裂ができたので、購入してみました。
丈夫で、穴があり、カーテンに結露が発生しにくそう。
ただ、種類がないのが残念。幅90㎝・丈150㎝のタイプがあるとうれしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする