電動コーヒーミル・スイッチ

電動コーヒーミル・スイッチ HARIO

電動式のコーヒーミルです。
挽きたてのコーヒーを身近なものに
フタをしっかり閉めないと動作しない安全設計。
電源コードは製品の底に巻き付けて収納できます。
挽く時間で粒度の調整ができるプロペラタイプ。

材質ステンレス、ABS樹脂、ポリプロピレン、ナイロン ブラック 質量(g)550 コード長さ(m)1 容量(g)コーヒー豆70 定格消費電力(W)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×92×175 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29439167 EMCS-5-B
4,000
3,998
4,398 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする