トンボ鉛筆 トンボ鉛筆の 事務用品 トンボ鉛筆の 筆記用具 トンボ鉛筆の ボールペン ボールペン モノグラフライト インク色:黒 ボールペン モノグラフライト 注文コード 29378660 注文コード 29378660 注文コード 29378660 注文コード 29378660 注文コード 29378660 高精度ニードルチップ搭載で、ペン先が見やすく、なめらかな書き心地の精密筆記ボールペンです。 高密度テクスチャーグリップ搭載で指先にフィットし、軽い力でもしっかり握れます。 仕様ノック式 芯径(mm)0.5 インク色黒 替芯BR-KNE33 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 FCE-114B FCE-114D トラスコ品番 選択解除 256-5622256-5630 色(本体) 選択解除 シルバーライム 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 29378660 FCE-114D 256-5622 ライム ¥200 ¥189 ¥189 ¥208 (税込) 翌々日出荷 29378644 FCE-114B 256-5630 シルバー ¥200 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 油性ボールペン の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アクロボール150 0.5極細 パック入 パイロット 税込¥142 ¥129 バスケットへ スーパーグリップG キャップ式 1.2極太 パック入 パイロット 税込¥89 ¥81 イルミリー 0.5極細 パイロット 税込¥791 ¥719 バスケットへ スーパーグリップG ノック式 0.7細字 5本入 パイロット 税込¥472 ¥429 バスケットへ スーパーグリップG ノック式 0.5極細 パック入 パイロット 税込¥94 ¥85 アクロボールTシリーズ 0.7細字 5本入 パイロット 税込¥692 ¥629 バスケットへ スーパーグリップG 1.6超極太 5本入 パイロット 税込¥450 ¥409 バスケットへ スーパーグリップG ノック式 0.7細字 パック入 パイロット 税込¥94 ¥85 レックスグリップ 1.0中字 パック入 パイロット 税込¥99 ¥90 バスケットへ スーパーグリップG キャップ式 1.6超極太 パック入 パイロット 税込¥89 ¥81 アクロ300 0.7細字 パック入 パイロット 税込¥296 ¥269 バスケットへ アクロボール 0.7細字 パック入 パイロット 税込¥142 ¥129 バスケットへ レックスグリップ 1.6超極太 パック入 パイロット 税込¥99 ¥90 バスケットへ スーパーグリップGノック式 抗菌仕様0.7 5本入 パイロット 税込¥494 ¥449 バスケットへ オプト 0.7mm パック入 パイロット 税込¥296 ¥269 バスケットへ 油性BP オプトパック CG パイロット 税込¥296 ¥269 バスケットへ パティント パック入 パイロット 税込¥99 ¥90 バスケットへ 油性BP アクロ300パック05W パイロット 税込¥395 ¥359 バスケットへ レックスグリップ 1.0中字 5 本入 パイロット 税込¥494 ¥449 バスケットへ アクロボール 0.3激細 パック入 パイロット 税込¥142 ¥129 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ事務用品筆記用具ボールペン油性ボールペン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります ボールペン替芯 多色/多機能ボールペン 水性ボールペン 油性ボールペン ペン名入れサービス ゲルインクボールペン ボールペン消耗品 シェアする マイページ 最近見た商品