Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ボールキャスター
ねじ込み式で位置調整が可能です。
プラスチック製の軸受によりボールが回転します。
用途
搬送システム、部品供給装置、加工・包装設備などに。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全20種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
364-8952
364-8953
364-8954
364-8955
364-8956
364-8957
364-8959
364-8960
364-8961
364-8962
364-8963
364-8964
364-8965
364-8967
364-8968
364-8969
364-8970
364-8971
364-8972
364-8973
許容荷重(kg)
選択してください
17.2
33.6
55.6
116.1
198.6
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
許容荷重(kg)
材質(ボディ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29379256
22752.0061
364-8956
メインボール:軸受鋼、焼入れ、軸受:プラスチック
17.2
快削鋼
¥
2,386
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
29379265
22752.0064
364-8952
メインボール:軸受鋼、焼入れ、軸受:プラスチック
17.2
快削鋼
¥
2,386
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29379274
22752.0101
364-8971
メインボール:軸受鋼、焼入れ、軸受:プラスチック
55.6
快削鋼
¥
2,420
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
29379290
22752.0104
364-8962
メインボール:軸受鋼、焼入れ、軸受:プラスチック
55.6
快削鋼
¥
2,420
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
29379299
22752.0121
364-8969
メインボール:軸受鋼、焼入れ、軸受:プラスチック
116.1
快削鋼
¥
2,550
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
29379308
22752.0124
364-8968
メインボール:軸受鋼、焼入れ、軸受:プラスチック
116.1
快削鋼
¥
2,580
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29379317
22752.0161
364-8954
メインボール:軸受鋼、焼入れ、軸受:プラスチック
198.6
快削鋼
¥
3,069
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29379326
22752.0166
364-8973
メインボール:軸受鋼、焼入れ、軸受:プラスチック
198.6
快削鋼
¥
3,069
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29379335
22752.0581
364-8961
メインボール:ステンレス鋼、軸受:プラスチック
33.6
ステンレス鋼
¥
3,373
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
29379344
22752.0584
364-8955
メインボール:ステンレス鋼、軸受:プラスチック
33.6
ステンレス鋼
¥
3,373
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29379360
22752.0601
364-8959
メインボール:ステンレス鋼、軸受:プラスチック
55.6
ステンレス鋼
¥
3,393
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
29379369
22752.0604
364-8967
メインボール:ステンレス鋼、軸受:プラスチック
55.6
ステンレス鋼
¥
3,393
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29379378
22752.0621
364-8970
メインボール:ステンレス鋼、軸受:プラスチック
116.1
ステンレス鋼
¥
3,553
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29379387
22752.0624
364-8960
メインボール:ステンレス鋼、軸受:プラスチック
116.1
ステンレス鋼
¥
3,553
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29379396
22752.0081
364-8957
メインボール:軸受鋼、焼入れ、軸受:プラスチック
33.6
快削鋼
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29379405
22752.0084
364-8953
メインボール:軸受鋼、焼入れ、軸受:プラスチック
33.6
快削鋼
¥
2,420
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29379414
22752.0561
364-8963
メインボール:ステンレス鋼、軸受:プラスチック
17.2
ステンレス鋼
¥
3,359
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29379430
22752.0564
364-8972
メインボール:ステンレス鋼、軸受:プラスチック
17.2
ステンレス鋼
¥
3,359
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29379439
22752.0661
364-8965
メインボール:ステンレス鋼、軸受:プラスチック
198.6
ステンレス鋼
¥
4,252
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29379448
22752.0666
364-8964
メインボール:ステンレス鋼、軸受:プラスチック
198.6
ステンレス鋼
¥
4,252
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください