マイシャ トートカート

マイシャ トートカート COCORO

持ち運びやすい大きいタイヤです。
保冷保温機能付きです。
サイドポケット、メッシュポケット、スーパーのショッピングカートにかけられるフック付きです。
実際の重さの1/10の力で引くことができます。
フレームから外せばトートバッグとしても使用可能です。

幅(mm)300 高さ(mm)860 奥行(mm)300 容量(L)22 ポケット数2 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29381688 4534863485002 300×300×860 ブルー
4,232
 
 
取扱い終了

代引不可
29381697 4534863485019 300×300×860 レッド
4,232
 
 
取扱い終了

代引不可
29381706 4534863485026 300×300×860 イエロー
4,232
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする