どあロックガード南京錠タイプ カブセ扉専用

どあロックガード南京錠タイプ カブセ扉専用 - ノムラテックどあロックガード南京錠タイプ カブセ扉専用 - ノムラテック

建物にキズを付けずに、南京錠で扉を施錠できます。
カブセ扉専用です。
ロックカバーが金具先端迄被い、取付け金具は露出しない設計です。
※南京錠は別売です。

用途
カブセ扉専用。
物件空室管理、リフォーム現場での仮錠前に。
付属品南京錠トラスコ品番385-7412材質本体ロックカバー:ステンレス ABS樹脂、取付金具:ステンレス、スペーサー:EPDM樹脂、マグネットシート:合成ゴム本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ロックカバー:40×38×98寸法(幅×奥行×高さ)(mm)取付金具:49×160~174×53内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29381907N-1065
3,890
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする