DJI TELLO用 保護ケージ

DJI TELLO用 保護ケージ PGYTECH DJI TELLO用 保護ケージ PGYTECH DJI TELLO用 保護ケージ PGYTECH

TELLO専用のプロペラケージです。
飛行の安全性を総体的に高め、回転中のプロペラから人や物を守ります。
保護ゲージの4箇所についたスナップをアームに取り付けるだけです。

トラスコ品番409-8861 適合機種DJI TELLO 材質PPポリマー 幅(mm)186 高さ(mm)111 奥行(mm)186 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29382187 P-WJ-001
3,240
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする