徳武産業
はたラクソックスカバ― 4603
屋内従事者様向け室内履きです。
軽くて伸縮性に優れています。
履きやすく、足にフィットするから動きやすいです。
底は適度なグリップ力です。
防水シートを内蔵し、濡れた床にも安心です。
用途
リフォーム業に。
内装工事に。
引っ越し業に。
ヒヤリハット対策にも。
材質
表:ナイロン85%、ポリウレタン15%、中底・底材:ポリエステル100%
色
ブラック
内容量
1袋(3足)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29382309
46030020031
429-3335
22~23
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29382327
46030020041
429-3333
23.5~24.5
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
29382336
46030020051
429-3328
25~26
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29382345
46030020061
429-3326
26.5~27.5
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください