モバイルバッテリー SUPER Mini 10000mAh
SuperMiniはその名の通り、同容量帯(10000mAh)の製品で目安とされるクレジットカードよりも更に一回り小さいサイズを実現しながら、USB-PD対応、2ポート充電対応、パススルー給電機能搭載などの高機能を詰め込んだ持ち歩くのに最高のモバイルバッテリーです。
幅(mm)56
高さ(mm)79
奥行(mm)26
ポート数2
出力USB-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A最大18W:(PD)、USB-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A最大18W:(ZEN + 2.0)、合計18W最大
入力電圧(V)USB-C:5V/3A、9V/2A、最大18W:(PD)
入力USB-C:5V/3A、9V/2A、最大18W:(PD)
公称容量(mAh)10000
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個