リンテック21
消火器スタンドストッパーCP
接着固定で地震から消火器を守るスタンドです。
工事なしで簡単に設置できます。
消火器のフックを利用して固定するので、いざというときは簡単に取り外せます。
10型消火器まで対応します。
用途
消火器の転倒・移動防止に。
仕様
格納消火器:10型
トラスコ品番
448-4732
幅(mm)
200
高さ(mm)
340
奥行(mm)
200
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29382625
LK-119CP
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください