曜日別特売

防水スパイクシューズ I-888

防水スパイクシューズ I-888 - 荘快堂防水スパイクシューズ I-888 - 荘快堂防水スパイクシューズ I-888 - 荘快堂防水スパイクシューズ I-888 - 荘快堂
(1件のレビュー)

先芯なし、マジックベルト付タイプの防水スパイクシューズです。
股付スパイクシューズなので日本の急な山、作業関係で踏ん張れます。
片足に55本もの鉄ピンがついています。
上段バンド下までの防水機能を有し、20cmほどの水深まで水の侵入を防ぎます。
山歩き、山菜採り、山仕事、トレッキング、雪道歩行などの冬季作業にもおすすめです。

用途山仕事・雪上作業など形状ハイカット質量(g)約660(片足平均)材質(アッパー)合成皮革・合成繊維・ゴム丈(cm)24主材質底材:ゴム・合成樹脂(中底)・金属(ピン)甲被タイプマジックタイプ靴タイプブーツ内容量1足
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2944349824cm24
7,200
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
2944350724.5cm24.5
7,200
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
2944351625cm25
7,200
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
2944352525.5cm25.5
7,200
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
2944353426cm26
7,200
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
2944355026.5cm26.5
7,200
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
2944355927cm27
7,200
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
2944356828cm28
7,200
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
2944357729cm29
7,200
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
2944358630cm30
7,200
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29443516
2024-06-05
用途: 山歩き
サービス業

山歩き用に用意しました。やっぱり、親指のトコロに仕切りがあり、慣れないと痛くなりそうです。タビに慣れてる人は、コレが良いんでしょうね。
自分は、そのうち切り落とそうと思ってます。
今のところ浸水も無くて、快適です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする