紳士 ブリスタージャージパンツ

紳士 ブリスタージャージパンツ K-SWISS

吸汗、速乾、消臭(消臭テープ)を使用した機能素材。
縦横に伸びるナチュラルストレッチ素材と腰回りゆったり仕様でストレスフリーに着用頂けます!
足長見えするスレンダーパターンを採用しておりシルエットがとても綺麗◎
裾直し不要な選べるレングスが嬉しい♪
サイドとヒップには便利なポケット付き。
更に右側のサイドポケットには便利なコインポケットも付いています。
様々なシーンで着用頂ける商品です!

用途ウォーキング/トレーニング/リラクシング/リハビリや病院内での院内着 仕様(ウエスト)調整ひも付き・ウエストゴム/(ポケット)両サイドとヒップポケット付き 種別パンツ 混率(%)ポリエステル100 機能吸汗、速乾、消臭、ストレッチ 内容量1着
注意
※濃色製品は染料の性質上、白物と一緒に洗うと色が付くことがあります。白物と分けて洗ってください。
※生成及び淡色製品には、洗濯は無蛍光洗剤をご使用下さい。
※長時間水の中に放置せず洗濯後すぐに形を整えて干して下さい。
※プリント、刺繍・ワッペン部分等へのアイロンはお避け下さい。
※雨などに打たれた場合、濡れた状態で重ね置き等しないで下さい。手早く乾いた布で出来るだけ水分を拭き取り、すみやかに陰干しして下さい。
※洗濯の際は、他の物と分けて洗って下さい。
※強くこすられた場合、摩擦により色落ちし他の衣料等を汚すことがあります。
※着用や洗濯時に表面がザラザラした物や突起物と擦れることにより、糸が引き出されてループ状になったり、毛玉が発生することがありますので、お取り扱いにはご注意下さい。
※裏返してネットに入れて洗濯して下さい。
※アイロン掛けの際は当て布を使用して下さい。
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29442728 K6705-66 BL5 M ネイビー M 66 68 96
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
29442737 K6705-66 BL5 L ネイビー L 66 72 96.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
29442746 K6705-66 BL5 LL ネイビー LL 66 76 97
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
29442755 K6705-66 NE4 M チャコール M 66 68 96
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
29442764 K6705-66 NE4 L チャコール L 66 72 96.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
29442780 K6705-66 NE4 LL チャコール LL 66 76 97
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
29442789 K6705-66 NE5 M ブラック M 66 68 96
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
29442798 K6705-66 NE5 L ブラック L 66 72 96.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
29442807 K6705-66 NE5 LL ブラック LL 66 76 97
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
29442816 K6705-69 BL5 M ネイビー M 69 68 99
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
29442825 K6705-69 BL5 L ネイビー L 69 72 99.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
29442834 K6705-69 BL5 LL ネイビー LL 69 76 100
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
29442850 K6705-69 NE4 M チャコール M 69 68 99
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
29442859 K6705-69 NE4 L チャコール L 69 72 99.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
29442868 K6705-69 NE4 LL チャコール LL 69 76 100
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
29442877 K6705-69 NE5 M ブラック M 69 68 99
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
29442886 K6705-69 NE5 L ブラック L 69 72 99.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
29442895 K6705-69 NE5 LL ブラック LL 69 76 100
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする