山菱電機
ボルトスライダー据置型
電圧調整器に電圧計、電流計、入力スイッチが付いており便利です。
計測用、各産業用、実験用、家庭用等あらゆる分野で広く使用されています。
出力電圧(V)
0~130
入力電圧(V)
100
相数
単相2線
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(kg)
最大電流(A)
容量(kVA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29442308
MVS-1500
180-3120
160×238×170
10
15
(最大)1.5
¥
67,600
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29442317
MVS-2000
180-3132
250×290×224
17
20
(最大)2
¥
72,400
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません