(両端1/4金具)大口径ビッグチャージホース

(両端1/4金具)大口径ビッグチャージホース TASCO(タスコ)

スピーディな回収・真空引きを実現する大口径ビッグチャージホース!

接続口径1/4"フレア×1/4"フレア 常用圧力(MPa)4.5
注意
※ムシ押しは付いておりません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29448574 STA132TA-1.5M 1本(1.5m) 1.5
9,000
6,998
7,698 (税込)
4日以内出荷

返品不可
29448590 STA132TA-1M 1本(1m) 1
8,000
6,198
6,818 (税込)
4日以内出荷

返品不可
29448599 STA132TA-3M 1本(3m) 3
11,000
8,598
9,458 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機器用チャージホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする