(両端3/8金具)大口径ビッグチャージホース

(両端3/8金具)大口径ビッグチャージホース イチネンTASCO

スピーディな回収・真空引きを実現する大口径ビッグチャージホース!
リール出口に高耐圧のスイベルとバルブ、1.5mホース付。
リールのハンドルが折れ曲がるので、車載時に邪魔にならず便利です。
室外機と冷媒回収機の距離が遠い時に非常に便利です。

接続口径3/8"フレア×3/8"フレア 備考お宝市特典:フレアアダプタ 3/8"オス×1/4"メス(TA159P-12) 長さ(m)30 常用圧力(MPa)4.2 内容量1本(30m)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29448626 STA132TB-30MS
120,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機器用チャージホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする