オイル逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプ

オイル逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプ TASCO(タスコ)

小型~大型までの空調冷凍機器の真空引きに対応。
オイル逆流防止電磁弁付でオイルの逆流を防止。
※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)

仕様ローター方式:ツーステージ、ドライブ方式:ダイレクト式、オイル封入量:約500mL、吸入ポート径:5/16"フレア 付属品変換アダプター5/16"メス×1/4"オス(TA159P-4)、専用オイル セット内容本体のみ 質量(kg)10.9 電源(V)100(50/60Hz) 排気速度(50/60Hz)(L/min)150(5.3CFM)/180(6.4CFM) モーター(W)390 モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz) 到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン) 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)265×355×130 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29448845 STA150XK
70,100
56,980
62,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする