オイル逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプケースセット(TA150GS)

オイル逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプケースセット(TA150GS) TASCO(タスコ)

様々な現場でパフォーマンスを発揮するスタンダードモデル
真空ポンプケースセット(TA150GS)
※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)

電源(V)100(50/60Hz) 本体寸法(mm)355×127×287 モーターACモーター ポンプ2ステージ モーター定格出力(W)550 到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
本体質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29448879 STA150VA-B 1個 約11 113L(4.0CFM) 60Hz、94L(3.3CFM) 50Hz
98,000
75,980
83,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
29448888 STA150VB-B 1台 約12.7 198L(7.0CFM) 60Hz、165L(5.8CFM) 50Hz
111,000
85,980
94,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする