クローズタイプミニ溶接機(TAS GAS HYPER付属)

クローズタイプミニ溶接機(TAS GAS HYPER付属) イチネンTASCO

驚異の高火力!スマートに収納できるクローズタイプ

仕様ロウ付能力:50Φ セット内容クローズタイプケース、溶接火口 #100、#200、#300、酸素ボンベ 2.1L(酸素は充填されておりません)、TAS GAS HYPER(タスガスハイパー) 230g(TA379TH)、ツインホース 5m、軽量ショートサイズ溶接機(TA370-21)、酸素調節器(逆火防止器付)、カートリッジボンベバルブ(逆火防止器付) 質量(kg)10.9 火炎温度(℃)3100 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29448906 STA370TD-N
119,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする