タイマー付真空ポンプ

タイマー付真空ポンプ TASCO(タスコ) タイマー付真空ポンプ TASCO(タスコ)

タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプ
※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)

仕様ローター方式:ツーステージ、ドライブ方式:ダイレクト式、オイル封入量:約140mL、吸入ポート径:5/16"フレア 付属品変換アダプター5/16"メス×1/4"オスアダプター(TA159P-4)、専用オイル セット内容本体のみ 質量(kg)4.1 電源(V)100(50/60Hz) 排気速度(L/min)40(1.4CFM 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×260×170 モーター(W)70 モーター回転数(min-1[r.p.m])3200 到達真空度(Pa)5.0(38ミクロン) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29448958 STA150SC
41,000
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする