ミニ溶接機(TAS GAS HYPER付属)
細径ソフトホース採用で作業性の向上と軽量化を実現!!
仕様ロウ付能力:40Φ程度(硬ロウ使用)、溶断能力:1mm鉄板、酸素ボンベ:2.1L、ガスボンベ…プロパン、ブタン、DME混合 230g(TA379TH)、溶接火口:No.0、No.1、No.2、No.4、二口チップ、溶断火口:1本
セット内容溶接機・火口・ホース・サンソボンベ・TAS GAS HYPER(タスガスハイパー)(TA379TH)・サンソ調整器・調整バルブ・ゴーグル
寸法(mm)515×258×155
ホース長さ(m)2.5(逆火防止器付)
火炎温度(℃)3000
総質量(kg)8.5
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※酸素は充填されておりません。
※別売ガスボンベ:TA379TG(タスガス)も使用可能です。