高精度エレクトロニックチャージャー

高精度エレクトロニックチャージャー TASCO(タスコ) 高精度エレクトロニックチャージャー TASCO(タスコ) 高精度エレクトロニックチャージャー TASCO(タスコ)

冷媒回収時の複数ボンベの載せ替えに便利な積算ホールド機能搭載
イラスト入マニュアル付なので安心してご使用になれます。
省電力設計。

ひょう量(kg)100 分解能2gまたは5g 電源(DC-V)9(006Pアルカリ電池)(約15時間使用可能) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)230×230 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29449186 STA101AC
39,000
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする