イチネンTASCO イチネンTASCOの 作業工具 イチネンTASCOの 水道・空調配管用工具 イチネンTASCOの 配管用ベンダー 座屈防止材2分用 10m(直径4Φ) 座屈防止材2分用 10m(直径4Φ) 注文コード 先行配管などの配管保護に。 挿入しやすい、しなやかな素材を採用しました。 断熱材をはがさず使用可能です。 必要な長さに切断して使用できます。 材質PE(ポリエチレン) 長さ(m)10 外径(Φmm)4 適合管径1/4" 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 STA510GE-2 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 29449195 STA510GE-2 ¥1,800 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 作業工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity AC100V 移動式クーラー ナカトミ 税込¥56,978 ¥51,798 エキスパンダセット アサダ 税込¥43,978~ ¥39,980~ ドロップスレッダ用 カセットヘッド 20A レッキス工業 税込¥10,448 ¥9,498 バスケットへ ドロップスレッダ RD レッキス工業 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ ドロップスレッダ用 カセットヘッド 32A レッキス工業 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ドロップスレッダ用 カセットヘッド 25A レッキス工業 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ドロップスレッダ用 カセットヘッド 15A レッキス工業 税込¥10,448 ¥9,498 バスケットへ パイプレンチ モノタロウ 税込¥1,077~ ¥979~ (76) 塩ビ管カッター用 替刃 KUROKIN(黒金) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ MNo6チェザー M6C65Aー100A レッキス工業 税込¥43,978~ ¥39,980~ ドレン管カッタ65 レッキス工業 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ 配電盤用チャッカー本体 単品 西田 税込¥7,918 ¥7,198 バスケットへ エンボスツール (ツールホルダー2用) シルエットジャパン 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ エンボス用台紙 12inch シルエットジャパン 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ パワーエングレイバー シルエットジャパン 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ パイプカッタ SK(新潟精機) 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ グローバルソー キングコング バイメタルバンドソーブレード モトユキ 税込¥6,928~ ¥6,298~ コンターマシン用ブレード アマダマシナリー(NCC) 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ KOまいど亀ボール~プレミアムサン~【65-150】 尾崎亀商店 税込¥1,078 ¥980 バスケットへ クランプバー イチネンTASCO 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具水道・空調配管用工具配管用ベンダーベンダー関連品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります レバー式チューブベンダー ラチェット式チューブベンダー コンジットベンダー チューブベンダー/パイプベンダー 油圧式パイプベンダー スプリングベンダー ベンダー関連品 シェアする マイページ 最近見た商品