室外機ルーバー(取付台座付)

室外機ルーバー(取付台座付) TASCO(タスコ) 室外機ルーバー(取付台座付) TASCO(タスコ) 室外機ルーバー(取付台座付) TASCO(タスコ)

排気の向きを変えて室外機のトラブルを即解決!
エアコン(家庭用サイズ)室外機の風向きを変えることが可能。
狭いベランダ、塀が近いことでの暖気のよどみの解消や隣家や植栽への直風への配慮などに最適。
両面テープで取り付け可能な室外機専用取付台座(ASA製)と落下防止の紐も付属しています。

セット内容アルミ支柱×2本、樹脂ルーバー×7枚、台座×4個、支柱キャップ×4個、ルーバー・キャップ×12個、両面テープ取付台座×2個 材質ASA・PP等 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
寸法(高さH×長さL×奥行D)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29449238 STA979TM 440 M 約830 574×490×92~102
9,900
7,498
8,248 (税込)
3日以内出荷

返品不可
29449229 STA979TL 500 L 約900 574×550×92~102
9,950
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする