省電力型充電式真空ポンプセット(充電器無し)

省電力型充電式真空ポンプセット(充電器無し) TASCO(タスコ) 省電力型充電式真空ポンプセット(充電器無し) TASCO(タスコ)

省電力設計で長時間運転を実現!!充電式真空ポンプの決定版!!
充電器をお持ちの方向けのお宝市限定セットです。
※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)

仕様ローター方式:シングルステージ式、ドライブ方式:ダイレクト式、オイル封入量:80mL、吸入ポート径:5/16"フレア 付属品変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、専用ポンプオイル セット内容省電力型充電式真空ポンプ本体 / TA150ZP-1、リチウムイオン電池パック(18V 5.0Ah) / TA150ZP-10、真空ポンプバック / TA150PS 電源(V)18 or 14.4 排気速度(L/min)25.8(TA150ZP-10使用時) 本体質量(kg)2.8(本体のみ)/3.5(バッテリー装着時) バッテリーリチウムイオン電池 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×220×165 モーター回転数(min-1[r.p.m])1900 稼働時間(フル充電での連続稼動)約120分(TA150ZP-10新品電池パック・フル充電時) 到達真空度(Pa)18(135ミクロン)(TA150ZP-10使用時) 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29449308 STA150ZP-T1
69,200
52,980
58,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする