食添リークフォーマー(6本入)

食添リークフォーマー(6本入) イチネンTASCO 食添リークフォーマー(6本入) イチネンTASCO

食品ショーケース等の検査に適した食品添加物基剤のガス漏れ検知スプレー。
食品ショーケースなどの検査に適しています。
"わずかな漏れ"でも泡が発生し簡単にガス漏れを発見できます。
エアゾールタイプですのでワンタッチで簡単にガス漏れを発見できます。
不燃性で化学反応による危険がありません。
発泡漏れ試験(JIS-Z2329)で30μmの穴、4~5×103Paの差圧において発泡します。
全ての原料に食品添加物を使用しています。

内容量1セット(345g×6本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29449317 STA434TR-6
8,100
5,998
6,598 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする