電動ワイヤーリフト

電動ワイヤーリフト TASCO(タスコ) 電動ワイヤーリフト TASCO(タスコ) 電動ワイヤーリフト TASCO(タスコ)

電動でラクラク昇降。
微調整可能な無段階コントロールスイッチ。
昇降スピードが無段階で調整できるコントロールスイッチ
電動ワイヤータイプのため、荷下ろし時に天板の急な飛び出しがありません。
移動に便利なキャスター付き。※積載時は移動しないでください

寸法(mm)270×350×1170(本体のみ/収納時)、1170×1240×H1230(天板装着/組立開脚時) 質量(kg)本体:32.5(天板含む)、天板:4.7 電源(V)100(50/60Hz) 電力(W)1100(最大) 天板寸法(mm)435×747 最大積載荷重(kg)120 上昇時間(秒)約48(高さ4m/100kg積載時) 高さ(m)最高/最低地上高:4.0/1.23 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29449475 STA801AF
390,000
299,800
329,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 2,500 / 税込 2,750
沖縄地方 1 2,500 / 税込 2,750
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする