冷媒回収装置(クワトロ)

冷媒回収装置(クワトロ) TASCO(タスコ) 冷媒回収装置(クワトロ) TASCO(タスコ) 冷媒回収装置(クワトロ) TASCO(タスコ)

異次元の回収性能を生み出す4ピストンと大型冷却コンデンサ搭載
※先着でTASCOオリジナルキャップをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)

仕様真空到達レベル:連続運転時‐0.09MPa(ゲージ圧)、自動停止時‐0.03MPa(ゲージ圧)、付帯機能:クリーニング機能(回収機内残冷媒処理機能です) 付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm 1本、3/8フレアチャージホース150cm/30cm 各1本、ボールバルブアダプター1/4フレアメス×3/8フレアオス 1本、ボールバルブアダプター5/16フレアメス×3/8フレアオス 1本、インレットフィルター×1、回収機ステッカー 質量(kg)19.5 使用温度範囲(℃)0~39 電源(V)100 50/60Hz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×430×270 回収能力(g/min)JIS B 8629:350、R410A(気体):280 回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、 R1234yf、R1234zeなど コンプレッサー1125W(1.5HP)4ピストンオイルレス 接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時:~100kg(116L)FC3(別売) 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※R22気体(ガス状)の回収能力値は、JIS B 8629 検査基準による数値です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29449554 STA110VF
480,000
379,800
417,780 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロン/冷媒回収システム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする