ソフィーチェノート

ソフィーチェノート リヒトラブ ソフィーチェノート リヒトラブ ソフィーチェノート リヒトラブ ソフィーチェノート リヒトラブ ソフィーチェノート リヒトラブ ソフィーチェノート リヒトラブ

表紙の色に合わせた色透明リング。
光が当たると反射する金色の箔押し。
やわらかくて薄いリングは、筆記時に手が当たっても気になりにくい仕様です。
かさばらず持ち運びにも便利です。
使いおわったノートのリングをハサミで切ってリーフを取り外し、ツイストノートやオープンリングノートにとじることができます。
また、簡単に分別廃棄できます。
すべてのノートにオープンポケット付き。ふせんやシールなどを入れてノートと一緒に持ち運びできます。

用途ノート・バインダー 材質表紙/ポリプロピレン(生地厚:0.5mm)、とじ具・ポケット/ポリプロピレン(生地厚:0.2mm)、リーフ/上質紙 寸法(mm)183×5×252 サイズセミB5 タイプS型 穴数29穴 収納枚数(枚)リーフ30 内容量1冊
注意
※オープンポケット付き
※リーフ交換はできません。
※一般的なルーズリーフバインダーにはとじることができません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
N-3104-5 29471148
N-3104-5 29471148
29471148 N-3104-5 イエロー
380
289
318 (税込)
翌々日出荷

返品不可
N-3104-8 29471157
N-3104-8 29471157
29471157 N-3104-8 ブルー
380
289
318 (税込)
翌々日出荷

返品不可
N-3104-10 29471166
N-3104-10 29471166
29471166 N-3104-10 パープル
380
289
318 (税込)
翌々日出荷

返品不可
N-3104-12 29471175
N-3104-12 29471175
29471175 N-3104-12 ピンク
380
289
318 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする