クリーナー ブラシ ちりとり付 マグネット取付 フック掛け可

クリーナー ブラシ ちりとり付 マグネット取付 フック掛け可 エレコム クリーナー ブラシ ちりとり付 マグネット取付 フック掛け可 エレコム クリーナー ブラシ ちりとり付 マグネット取付 フック掛け可 エレコム クリーナー ブラシ ちりとり付 マグネット取付 フック掛け可 エレコム クリーナー ブラシ ちりとり付 マグネット取付 フック掛け可 エレコム クリーナー ブラシ ちりとり付 マグネット取付 フック掛け可 エレコム クリーナー ブラシ ちりとり付 マグネット取付 フック掛け可 エレコム

スチール製のキャビネットやデスクの裏にピタッとくっつく、パソコンやデスクのお掃除に最適なマグネット付きちりとり&ブラシです。
デスクの消しゴムのカスやほこり、キーボードの隙間掃除に便利です。
ちりとりの底面にマグネットが付いているので、スチール製のキャビネットやデスクの裏などに取り付けることが可能です。
自立するのでワークスペースがすっきり片付きます。
ちりとりにブラシの毛が隠れて、きれいに収納できます。
吊り下げ穴が付いているので、フックなどに引っかけて収納もできます。
本体部分には、オフィスに馴染むニュアンスカラーを採用しています。

材質柄・ちりとり:ABS、毛材:PP 質量(g)46 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×約90×約30(ブラシ収納時) 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29472530 KBR-018BK マットブラック
オープン
1,298
1,428 (税込)
当日出荷
29472539 KBR-018GN ブルーグリーン
オープン
 
 
取扱い終了
29472548 KBR-018WH クールホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする