曜日別特売

TTバイク用グリップ

TTバイク用グリップ - SHAKESTTバイク用グリップ - SHAKESTTバイク用グリップ - SHAKESTTバイク用グリップ - SHAKESTTバイク用グリップ - SHAKESTTバイク用グリップ - SHAKESTTバイク用グリップ - SHAKESTTバイク用グリップ - SHAKES

指の掛かりを最大限に追求したバックライン加工とフレアー構造。
多様なハンドル形状にも適合し、4段階のレングス調整が可能なマルチセットアップ機能。
ライディングの環境に応じて選べる硬度選択(硬度50度ソフト&高度60度ハード)。
マイナスイオン発生源セラミックスIOMIX配合。
精神安定、細胞の活性化、疲労感の緩和をもたらす、 科学的根拠に基づいたマイナスイオン分子を配合。

用途製品互換:ブルホーン、及びDHバー専用グリップ材質高密度樹脂(PS-TPE)質量(g)ペア43公差(g)±1内容量1箱(1セット×2本)
注意
※取り付け方:ハンドルに専用両面シートを巻き付け、パーツクリーナー等を表面、グリップ内部に拭きかけ、揮発前にゆっくりと挿入してください
全16種類を絞り込む
16種類すべて表示中
注文コード
品番
硬度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29478717SP-01SB-RE01レッドsoft
3,500
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478726SP-01SB-BL02ブルーsoft
3,500
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478735SP-01SB-NP03ニオンピンクsoft
3,500
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478760SP-02SW-RE01ホワイトボディレッドsoft
3,500
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478769SP-02SW-BL02ホワイトボディブルーsoft
3,500
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478778SP-02SW-BK03ホワイトボディブラックsoft
3,500
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478787SP-02SW-OR04ホワイトボディオレンジsoft
3,500
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478796SP-01HB-RE01レッドhard
3,500
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478805SP-01HB-BL02ブルーhard
3,500
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478814SP-01HB-NP03ニオンピンクhard
3,500
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478839SP-02HW-RE01ホワイトボディレッドhard
3,500
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478848SP-02HW-BL02ホワイトボディブルーhard
3,500
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478857SP-02HW-BK03ホワイトボディブラックhard
3,500
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478866SP-02HW-OR04ホワイトボディオレンジhard
3,500
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478744SP-01SB-NY04二オンイエローsoft
3,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478830SP-01HB-NY04二オンイエローhard
3,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする