A4インクジェット複合機

A4インクジェット複合機 brother(ブラザー)

プリンター、電話、ファクスがこれ1台。
大容量インク対応の電話機付複合機。子機1台付

仕様ADF(自動原稿送り装置):有り(普通紙:最大20枚 用紙厚さ:0.08mm~0.12mm) 質量(kg)約8.89(インクカートリッジ含む) ホワイト 消費電力(W)スリープモード時:約2.1、待機時(電源OFF時):約0.2 電源AC100V 50/60Hz エコマーク認定認定 対応OSWindows 110、8.1、7 SP1、Windows Server 2019、2016、2012/2012 R2、2008/2008 R2、macOS v 10.14.6~、Chrome OS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×343×180(突起部を除く) 記録方式カラーインクジェット 機能最大150枚/最大100枚(普通紙:用紙厚さ0.08mm~0.15mm)、手差しトレイ:有り(1枚)、静音モード:有り メモリー容量128MB ディスプレイ2.7型TFT 動作環境温度:10~35℃、湿度:20~80%(結露無きこと) 用紙サイズL判~A4 運転音(dB)(A)約57 プリント必要マージン(カット紙)上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時) インターフェイスHi-Speed USB2.0、有線LAN5、無線LAN5 RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式有り+テンキー グリーン購入法適合 商品タイプインクジェット複合機 エコマーク認定番号21 155 002 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29482585 MFC-J4940DN
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする