変換名人
USBケーブル
B-BタイプのUSB2.0ケ-ブルです。
ケーブル長20cmで短い距離で邪魔になりません。
色
ブラック
ケーブル長(m)
0.2
コネクタ形状
USB B(オス) - USB B(オス)
ケーブル長(cm)
約20
USBタイプ
USB2.0
変換タイプ
オス-オス
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29479916
USBBA-BA20
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください