ワンタッチイベントテント

ワンタッチイベントテント アズワン ワンタッチイベントテント アズワン ワンタッチイベントテント アズワン

手軽さと頑丈さを両立させた高品質の本格派テントです。広げるだけで簡単、ワンタッチで設置!
設営は本体を広げるだけの手間いらず。大人2人で1~2分で設営できます。
防水性・防炎性・UVカット性にすぐれ、錆に強く耐久性が高いうえ、高級感のあるフレーム。ロック解除は引くだけのプルピン式。テントの高さもワンプッシュで調節可能となっており、設営・撤収も手軽に、スムーズに行えます。
テラス席に。祭事やイベントに。フリーマーケットに。日よけオーニングに。
5段階に高さを調節できます。
(2)(3)の横幕をご使用いただけます。 天幕をフレームにつけたまま収納できます。

セット内容本体(天幕・フレーム) 、収納カバー、30cm杭×4本、天幕取付工具 質量(kg)39 パイプ径(Φmm)上部:32、下部:26 軒高(m)3.14・3.22・3.30・3.38・3.46(5段階調節) 棟高(m)1.80・1.88・1.96・2.04・2.12(5段階調節) 材質(フレーム)スチール/粉体塗装 組立方法ワンタッチ 奥行(m)3 アズワン品番67-3074-70 間口(m)4.5 材質(天幕)ポリエステル100% 適合用途テラス席に/祭事やイベントに/フリーマーケットに/日よけオーニングに 内容量1セット
注意
※横幕は別売です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29480808 61-436-79-1
245,000
244,000
268,400 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする